Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C300D DERIVAZIONE LATERALE 300X75-R=100 V - A3V14F1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C300D DERIVAZIONE LATERALE      300X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050560

Artikelnummer

FCZA3V14F1C300D

Herstellernummer

A3V14F1C300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.