Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1B600F DERIVAZIONE LATERALE 600x50-R=100 V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050515

Artikelnummer

FCZA3V14F1B600F

Herstellernummer

A3V14F1B600F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.