Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1B150D DERIVAZIONE LATERALE 150X50-R=100 V - A3V14F1B150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1B150D DERIVAZIONE LATERALE      150X50-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050461

Artikelnummer

FCZA3V14F1B150D

Herstellernummer

A3V14F1B150D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 150X50-R 100 V… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi