Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V12G1P075D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 075-R=100 V - A3V12G1P075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V12G1P075D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ.    075-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 130 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210050355

Artikelnummer

FCZA3V12G1P075D

Herstellernummer

A3V12G1P075D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

75 mm

Länge:

130 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.