FEMI-CZ SPA - FCZA3V12F1C300D CURVA 30 ORIZZONTALE 300X75-R=100 V - A3V12F1C300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
4 ST
EAN
8029210050232
Artikelnummer
FCZA3V12F1C300D
Herstellernummer
A3V12F1C300D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
100 mm
Farbe:
blau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


