FEMI-CZ SPA - FCZA3V12F1C100D CURVA 30 ORIZZONTALE 100X75-R=100 V - A3V12F1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 30°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210050201
Artikelnummer
FCZA3V12F1C100D
Herstellernummer
A3V12F1C100D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
30°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


