Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-500 V - A3V05G7R150B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G7R150B COPERCHIO CANALE           150-0.6-500 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210049380

Artikelnummer

FCZA3V05G7R150B

Herstellernummer

A3V05G7R150B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

150 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CANALE 150-0.6-500 V… Coperchio per sistema portacavi