FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R600C COPERCHIO CANALE 600-0.7-3M V - A3V05G3R600C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 600 mm
Materialstärke - 0.7 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
6 M
EAN
8029210049342
Artikelnummer
FCZA3V05G3R600C
Herstellernummer
A3V05G3R600C
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
600 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


