FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-3M V - A3V05G3R100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
24 M
EAN
8029210049281
Artikelnummer
FCZA3V05G3R100B
Herstellernummer
A3V05G3R100B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


