FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-3M V - A3V05G3R075B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
24 M
EAN
8029210049274
Artikelnummer
FCZA3V05G3R075B
Herstellernummer
A3V05G3R075B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
75 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


