FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-3M V - A3V05G3R050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
36 M
EAN
8029210049267
Artikelnummer
FCZA3V05G3R050B
Herstellernummer
A3V05G3R050B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
RAL-Nummer:
5012


