FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3C600H CANALE CHIUSO 600X75-1.2-3M V - A3V03F3C600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 45000 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210048765
Artikelnummer
FCZA3V03F3C600H
Herstellernummer
A3V03F3C600H
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


