FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M V - A3V03F3B050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
36 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210048604
Artikelnummer
FCZA3V03F3B050B
Herstellernummer
A3V03F3B050B
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Arbeitslänge:
3000 mm
Gewicht:
0.85 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1760 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
960 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
560 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
360 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
280 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


