Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F2B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-2M V - A3V03F2B050B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F2B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-2M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210048369

Artikelnummer

FCZA3V03F2B050B

Herstellernummer

A3V03F2B050B

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Arbeitslänge:

2000 mm

Gewicht:

0.85 kg/m

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...2000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

1760 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

960 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

560 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.