FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F2B050B CANALE AERATO 50X50-0.6-2M V - A3V01F2B050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210047645
Artikelnummer
FCZA3V01F2B050B
Herstellernummer
A3V01F2B050B
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Arbeitslänge:
2000 mm
Gewicht:
0.77 kg/m
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...2000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
920 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
360 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


