FEMI-CZ SPA - FCZA3T10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 150-R=100 T - A3T10G1P150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 150 mm
Länge - 280 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210143507
Artikelnummer
FCZA3T10G1P150D
Herstellernummer
A3T10G1P150D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
150 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0


