FEMI-CZ SPA - FCZA3T05G3R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-3M T - A3T05G3R300B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
3 M
EAN
8029210143101
Artikelnummer
FCZA3T05G3R300B
Herstellernummer
A3T05G3R300B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
300 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0


