FEMI-CZ SPA - FCZA3T03F3C500H CANALE CHIUSO 500x75-1.2-3M T - A3T03F3C500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 37500 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210142548
Artikelnummer
FCZA3T03F3C500H
Herstellernummer
A3T03F3C500H
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Gewicht:
6.45 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


