Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3T03F3C150D CANALE CHIUSO 150x75-0.8-3M T - A3T03F3C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3T03F3C150D CANALE CHIUSO            150x75-0.8-3M T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21810 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210142500

Artikelnummer

FCZA3T03F3C150D

Herstellernummer

A3T03F3C150D

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Gewicht:

2.07 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori su richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.