FEMI-CZ SPA - FCZA3S98M5X075M BLOCCA PASSERELLA 75X40-2,0 S - A3S98M5X075M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
1 ST
EAN
8029210095356
Artikelnummer
FCZA3S98M5X075M
Herstellernummer
A3S98M5X075M
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca passerella/blocca coperchio ad omega di sicurezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.