FEMI-CZ SPA - FCZA3S93F2X050ME02 ALZA-BLOCCA COP. +2 VITI 50X25-2,0 S - A3S93F2X050ME02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210121666
Artikelnummer
FCZA3S93F2X050ME02
Herstellernummer
A3S93F2X050ME02
Hersteller
FCZ
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


