Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S75XXX200H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 200 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S75XXX200H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO          200 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210047423

Artikelnummer

FCZA3S75XXX200H

Herstellernummer

A3S75XXX200H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.