FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXD400K FLANGIA ATTRAV. PARETI 400X100 (50+50) S - A3S72FXD400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
2 ST
EAN
8029210047355
Artikelnummer
FCZA3S72FXD400K
Herstellernummer
A3S72FXD400K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.