Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXB050H FLANGIA ATTRAV. PARETI 50X50 (25+25) S - A3S72FXB050H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210047140

Artikelnummer

FCZA3S72FXB050H

Herstellernummer

A3S72FXB050H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.