Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S71AXB040K FLANGIA ATTACCO SEMPL. (COPPIA) 50 S - A3S71AXB040K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S71AXB040K FLANGIA ATTACCO SEMPL. (COPPIA) 50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210047119

Artikelnummer

FCZA3S71AXB040K

Herstellernummer

A3S71AXB040K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco semplice, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.