Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXB050H GIUNZIONE A CANOTTO 50X50 S - A3S66FXB050H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXB050H GIUNZIONE A CANOTTO              50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210046549

Artikelnummer

FCZA3S66FXB050H

Herstellernummer

A3S66FXB050H

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

50 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo GIUNZIONE A CANOTTO 50X50 S… Giunto per sistema portacavi