FEMI-CZ SPA - FCZA3S60F4C000K GIUNTO LATERALE 150-H75 S - A3S60F4C000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210046327
Artikelnummer
FCZA3S60F4C000K
Herstellernummer
A3S60F4C000K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


