FEMI-CZ SPA - FCZA3S60F2C000H GIUNTO LATERALE 60-H75 S - A3S60F2C000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210095301
Artikelnummer
FCZA3S60F2C000H
Herstellernummer
A3S60F2C000H
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


