FEMI-CZ SPA - FCZA3S59A1D010D SEPARATORE CURVA 30 DISCESA 100-R100 S - A3S59A1D010D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Länge - 128 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8029210046266
Artikelnummer
FCZA3S59A1D010D
Herstellernummer
A3S59A1D010D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
100 mm
Länge:
128 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


