Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S55A1D010D SEPARATORE CURVA 45 SALITA 100-R100 S - A3S55A1D010D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S55A1D010D SEPARATORE CURVA 45 SALITA    100-R100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Länge - 197 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210046143

Artikelnummer

FCZA3S55A1D010D

Herstellernummer

A3S55A1D010D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

100 mm

Länge:

197 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 45° salita, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.