FEMI-CZ SPA - FCZA3S49A1X200F CURVA SGHEMBA B200 MIN.H35-MAX.H110 S - A3S49A1X200F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Mit Oberteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210160474
Artikelnummer
FCZA3S49A1X200F
Herstellernummer
A3S49A1X200F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
0 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


