FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1B150D DERIV. X VERTICALE VP 150x50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kabelrinnenhöhe - 52 mm 
- Kabelrinnenbreite - 150 mm 
- Innenradius - 100 mm 
- Ausführung - ohne Verbinder 
- Werkstoff - Stahl 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210045528
Artikelnummer
FCZA3S47F1B150D
Herstellernummer
A3S47F1B150D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt



