Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1D200D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 200X100-R=100 S - A3S42F1D200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1D200D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 200X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210044484

Artikelnummer

FCZA3S42F1D200D

Herstellernummer

A3S42F1D200D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° dx vs. basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.