FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1C100D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 100X75-R=100 S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210044392
Artikelnummer
FCZA3S42F1C100D
Herstellernummer
A3S42F1C100D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung
vertikal fallend
Winkel
90°
Mit Oberteil
ja
Innenradius
100 mm
Kabelrinnenhöhe
75 mm
Kabelrinnenbreite
100 mm
Materialstärke
0.8 mm
Seitenlochung
nein
Montagelochung im Boden
nein
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° dx vs. basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.