FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1B100D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 100X50-R=100 S - A3S42F1B100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Innenradius - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Packung
4 ST
EAN
8029210044316
Artikelnummer
FCZA3S42F1B100D
Herstellernummer
A3S42F1B100D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


