Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S41F1C075D CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 75X75-R=100 S - A3S41F1C075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S41F1C075D CURVA SGHEMBA 90 SX BAS.   75X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Mit Oberteil - ja

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044149

Artikelnummer

FCZA3S41F1C075D

Herstellernummer

A3S41F1C075D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.