Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S40F1B050D CURVA SGHEMBA 90 DX ALTO 50X50-R=100 S - A3S40F1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S40F1B050D CURVA SGHEMBA 90 DX ALTO   50X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210043814

Artikelnummer

FCZA3S40F1B050D

Herstellernummer

A3S40F1B050D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S40F1B050D - CURVA SGHEMBA 90 DX ALTO 50X50-R 100 S