Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXD100D ELEMENTO CURVA A SNODO 100X100 S - A3S37FXD100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXD100D ELEMENTO CURVA A SNODO         100X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Bauform - Gelenkbogen Element

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210043265

Artikelnummer

FCZA3S37FXD100D

Herstellernummer

A3S37FXD100D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Bauform:

Gelenkbogen Element

Bogenausführung:

glatter Bogen

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco conbassa presenza di contaminanti aggressivi.