FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXB050D ELEMENTO CURVA A SNODO 50X50 S - A3S37FXB050D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Bauform - Gelenkbogen Element
Packung
2 ST
EAN
8029210043098
Artikelnummer
FCZA3S37FXB050D
Herstellernummer
A3S37FXB050D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Bauform:
Gelenkbogen Element
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


