Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1B050D CURVA 30 VERSO ALTO 50X50-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1B050D CURVA 30 VERSO ALTO        50X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210041322

Artikelnummer

FCZA3S32F1B050D

Herstellernummer

A3S32F1B050D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 30 VERSO ALTO 50X50-R 100 S… Curva per canale / passerella portacavi