FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P400D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 400-R=100 S - A3S30G1P400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 400 mm
Länge - 130 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210040967
Artikelnummer
FCZA3S30G1P400D
Herstellernummer
A3S30G1P400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
400 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.