FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXD500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X100 S - A3S26FXD500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210040646
Artikelnummer
FCZA3S26FXD500K
Herstellernummer
A3S26FXD500K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


