Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXD200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X100 S - A3S26FXD200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXD200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210040615

Artikelnummer

FCZA3S26FXD200H

Herstellernummer

A3S26FXD200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.