FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC600K CHIUSURA DI ESTREMITA 600X75 S - A3S26FXC600K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210040585
Artikelnummer
FCZA3S26FXC600K
Herstellernummer
A3S26FXC600K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


