Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X50 S - A3S26FXB200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB200H CHIUSURA DI ESTREMITA           200X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210040462

Artikelnummer

FCZA3S26FXB200H

Herstellernummer

A3S26FXB200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.