FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X100 - A3S24AXD500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210040417
Artikelnummer
FCZA3S24AXD500K
Herstellernummer
A3S24AXD500K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
98 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


