Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300X100 - A3S24AXD300H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210040394

Artikelnummer

FCZA3S24AXD300H

Herstellernummer

A3S24AXD300H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.