Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X100 - A3S24AXD200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  200X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210040387

Artikelnummer

FCZA3S24AXD200H

Herstellernummer

A3S24AXD200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.