Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100 - A3S24AXD150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  150X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210040370

Artikelnummer

FCZA3S24AXD150H

Herstellernummer

A3S24AXD150H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100 S… Riduzione per canale / passerella portacavi