Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X100 - A3S24AXD100H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210040363

Artikelnummer

FCZA3S24AXD100H

Herstellernummer

A3S24AXD100H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.